- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 2 4材 金具のおすすめ人気ランキング
2 4材 金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新463件の「2 4材 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2X4用金具 コーナー」、「2x6 金具」、「2 4 シンプソン 金具」などの商品も取り扱っております。
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質
JIS・G3302 SGHC
付属品
3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格
国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理
Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)
35
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
4-ZN40
最大荷重(kg)
240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
2×82×75×75
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法
(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理
JIS G 3302 溶融 Z27
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
45(F1、F2)
穴径(Φmm)
4.3
寸法L(mm)
70
使用接合具
4-ZN65
最大荷重(kg)
鉛直/270
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質
JIS G 3302 SGCC
仕様
45×60用
付属品
太めくぎ(ZN-40)×6本
規格
株式会社 住宅構造研究所
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
耐力試験
短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)
2.3
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
2×82×36×36
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質
鉄 亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品
(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)
(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値
1.2以下
告示1460号第2号
は
建材試験センター
(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/32
幅×長さ(mm)
79×178
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
柱/2×。ジョイスト/2×
使用接合具
柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/13
幅×長さ(mm)
46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質
スチール
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷